曜日別特売
FAD815XB【ワケあり】 Tunable LEDZ(調光調色タイプ) SD/リニアシリーズ 専用ユニット ENDO(遠藤照明) 79843937

Tunable LEDZ(調光調色タイプ) SD/リニアシリーズ 専用ユニット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1本
光束(Lm)
2842
電力(W)
20.7
注文コード
79843937
品番
FAD815XB【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥22,500販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)アウトレット
¥15,980¥12,980

※画像はイメージです。
Tunable LEDZ Linearシリーズ

用途
屋内用
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
長さ(mm)
1198
電力(W)
20.7
エネルギー消費効率(Lm/W)
137.2
光束(Lm)
2842
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
幅(mm)
32
タイプ
L1500
電源
内蔵タイプ
定格電圧(V)
100-242
色温度(K)
6500~2700
光源寿命
40000時間
配光角度(°)
69×63(ビーム角139×110拡散配光
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
82
調光率(%)
1~100
調光の可否
無線調光タイプ
調色の可否
調色可
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換形LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする