曜日別特売
STO45-80DRC-BS【ワケあり】 壁面収納 フロアユニット ワンド(マイセット) 79844025

 

STO45-80DRC-BS【ワケあり】 壁面収納 フロアユニット ワンド(マイセット) 79844025
STO45-80DRC-BS【ワケあり】 壁面収納 フロアユニット ワンド(マイセット) 79844025

壁面収納 フロアユニット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可車上渡し当日出荷とは
内容量
1台
色
ブラックストーン
注文コード
79844025
品番
STO45-80DRC-BS【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥56,000販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)アウトレット
¥44,980¥32,980
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
色
ブラックストーン
間口(mm)
800
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
高さ(mm)
874
奥行(mm)
450
関連資料:図面(0.28MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※4トン車での納品となります。道幅にご注意ください。
※1階での受け渡しとなり2階以上への荷上げはできかねます。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合は別途費用をご請求させていただきますのでご了承お願いします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする