曜日別特売
AR-4029 図面ケース(ファスナー付) アラオ 79844119

図面ケース(ファスナー付)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード79844119品番AR-4029
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

上部ファスナー付で水滴・ホコリをシャットアウト、大切な図面を雨から守ります。

用途図面入れ。トラスコ品番489-7455材質塩化ビニル厚さ(mm)0.08クリア規格A1縦(mm)610横(mm)840収納枚数(枚)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製図用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする