APB-014 NV 防炎ローハイド型前掛け TRUSCO 79844417

 

APB-014 NV 防炎ローハイド型前掛け TRUSCO 79844417
APB-014 NV 防炎ローハイド型前掛け TRUSCO 79844417

防炎ローハイド型前掛け

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
ネイビー
内容量1枚注文コード79844417品番APB-014 NV
参考基準価格(税別)¥6,620販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

信頼と実績の防炎素材Max Dynaを使用しています。
限界酸素指JIS L 1091 E法(LOI値30.3)で業界トップレベルの防炎性能を有しています。
溶接及び関連作業用防護服JIS T8128に準拠しています。
繰り返しの洗濯でも防炎効果が持続します。
静電気が発生しにくいです。
Max Dynaは、株式会社アリオカが所有している商標登録です。

用途溶接、溶断、火気のある現場に。トラスコ品番556-4419材質綿100%(防炎素材Max Dyna使用)幅(mm)710全長(mm)900ネイビーサイズフリータイプ防炎
注意
※不燃ではないため、一般の防炎素材同様に炭化した部分に穴が開く場合があります。
※アーク光などの強い光を浴びると色が抜ける可能性があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 79844417
2025-06-15
用途: 溶接作業
後藤溶接工建設業・工事業

燃えにくいので長持ちして助かります。股の間にふんどしが付いていれば良かったのですが...。今は自分でふんどしを付けて使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする