商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。寸法(mm)95×95×95質量(kg)0.09保存方法常温アズワン品番65-0373-71カロリー(kcal)(1食当り)67原材料調味みそ[米みそ、たまねぎ、大根、食塩、砂糖、ポークエキス、粉末油脂、野菜エキス、かつおエキス、酵母エキス、たん白加水分解物、醤油、昆布エキス、かつお節粉末/酒精、調味料(アミノ酸等)、(一部に小麦・乳成分・大豆・豚肉を含む)]具[じゃがいも、人参、豚肉、ごぼう、植物油脂、食塩、(一部に大豆・豚肉を含む)]