TRUSCO
ハニカムざぶとん(丸型タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
79844548
品番
THROA
参考基準価格(税別)
¥3,290
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
ベルト付で作業用チェアや丸イスにしっかり固定できます。(THROA、THSAABのみ)
独自のハニカム構造により、座席のムレや熱さを軽減します。
座面・背当の裏面は滑り止め加工を施してあります。
用途
夏場の作業用チェアや丸イスの座面などに。
トラスコ品番
560-8101
材質
生地:ポリエステル70%・ナイロン30%、滑り止め:アクリル酸エステル樹脂、抗菌剤:ヒノキチオール
寸法(mm)
Φ350
色
(メッシュ×フチ)ブラック×ブラック
タイプ
丸形