曜日別特売
3523GR-3L レインスーツ”視界良好 廻るフード” グローブマニア(川西工業) 79844627

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3523GR-3L レインスーツ”視界良好 廻るフード” グローブマニア(川西工業) 79844627
3523GR-3L レインスーツ”視界良好 廻るフード” グローブマニア(川西工業) 79844627
3523GR-3L レインスーツ”視界良好 廻るフード” グローブマニア(川西工業) 79844627
3523GR-3L レインスーツ”視界良好 廻るフード” グローブマニア(川西工業) 79844627
3523GR-3L レインスーツ”視界良好 廻るフード” グローブマニア(川西工業) 79844627
3523GR-3L レインスーツ”視界良好 廻るフード” グローブマニア(川西工業) 79844627
3523GR-3L レインスーツ”視界良好 廻るフード” グローブマニア(川西工業) 79844627

レインスーツ”視界良好 廻るフード”

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズ3L
内容量1着注文コード79844627品番3523GR-3L
参考基準価格(税別)¥8,678販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

廻るフードを採用し、視界良好なレインスーツです。

用途
雨天時の野外作業。
レジャーに。
トラスコ品番195-0955材質表地 :ポリエステル 100%(PU コーティング)、裏メッシュ生地 :ポリエステル 100%杢グレーサイズ3L胸囲(cm)102~110身長(cm)175~185股下(cm)82ウエスト(cm)94~104適応身長(cm)175~185耐水圧(mm)10000以上RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする