弘進ゴム
ナイロンヤッケ #10
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ
M
M
L
LL
3L
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
79844697
品番
H0302ACM
参考基準価格(税別)
¥1,860
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
スタンダードな作業着です。
トラスコ品番
577-8231
色
白
サイズ
M
胸囲(cm)
120
着丈(cm)
71
適応身長(cm)
160~165