弘進ゴム
ナイロンヤッケ #10
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ
L
M
L
LL
3L
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
79844706
品番
H0302ACL
参考基準価格(税別)
¥1,860
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
スタンダードな作業着です。
トラスコ品番
577-8199
色
白
サイズ
L
胸囲(cm)
124
着丈(cm)
74
適応身長(cm)
165~175