曜日別特売
H0302AC3L ナイロンヤッケ #10 弘進ゴム 79844724

ナイロンヤッケ #10

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ3L
内容量1着注文コード79844724品番H0302AC3L
参考基準価格(税別)¥1,860販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

スタンダードな作業着です。

トラスコ品番577-8178サイズ3L胸囲(cm)132着丈(cm)80適応身長(cm)175~180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする