L-6659【ワケあり】 ステムコレクション スパークリング アデリア(石塚硝子) 79844795

ステムコレクション スパークリング

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1セット(3個)
注文コード
79844795
品番
L-6659【ワケあり】
在庫数量:残り13点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)アウトレット
¥3,2982,698

飲み方のこだわりを引きたててくれるグラスです。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
容量(mL)
170
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
全面イオン強化
材質
ガラス
クリア
高さ(mm)
210
口径(Φmm)
58
最大径(Φmm)
62
食器洗浄機
業務用または家庭用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする