未来工業
ミラグランド(電線管用)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
79844916
品番
GLMFS-22F2
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,157
販売価格(税別)
¥
4,688
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ケーブルを乾式で固定・防水処理ができるケーブルグランドです。
袋ナットを締めることで内部の防水ごむを圧縮し、幅広いケーブル径に対応できます。
耐候性に優れたPVC製です。
用途
PF管の末端から防水でケーブルを直接出す際に。
トラスコ品番
364-9494
材質
ポリ塩化ビニル(PVC)
色
ベージュ
適合電線径(Φmm)
VVF1.6X2C/VVF2.0X2C/VVF2.6X2C
適合板厚
1~4
適合電線管
VVF1.6x2C・VVF2.0x2C・VVF2.6x2C
スパナサイズ(mm)
36