GLMFS-22F3 ミラグランド(電線管用) 未来工業 79844925

ミラグランド(電線管用)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード79844925品番GLMFS-22F3
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥5,157
販売価格(税別)
4,688

ケーブルを乾式で固定・防水処理ができるケーブルグランドです。
袋ナットを締めることで内部の防水ごむを圧縮し、幅広いケーブル径に対応できます。
耐候性に優れたPVC製です。

用途PF管の末端から防水でケーブルを直接出す際に。トラスコ品番364-9498材質ポリ塩化ビニル(PVC)ベージュ適合電線径(Φmm)VVF1.6X3C/VVF2.0X3C適合板厚1~4適合電線管VVF1.6x3C・VVF2.0x3Cスパナサイズ(mm)36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする