曜日別特売
AU43676L【ワケあり】 エクステリア スポットライト コイズミ照明 79845188

AU43676L【ワケあり】 エクステリア スポットライト コイズミ照明 79845188
AU43676L【ワケあり】 エクステリア スポットライト コイズミ照明 79845188

エクステリア スポットライト

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は光束など9種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
光束(Lm)
570
注文コード
79845188
品番
AU43676L【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥27,900販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)アウトレット
¥14,980¥7,898
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
材質
アルミダイカスト(シルバー塗装)、前面パネル/アクリル(透明)
質量(kg)
1.5
エネルギー消費効率(Lm/W)
77
光束(Lm)
570
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
LED一体型、広角、調光範囲(100~約1%)、直付・壁付・傾斜天井取付可能、防雨型、照射近接限度10cm
適合
調光器/AE36745E(別売)
消費電力(W)
7.4
色温度(K)
2700
光源色
電球色
アズワン品番
64-9323-43
LED寿命(時間)
40000
明るさ
JDR50W相当
演色指数(Ra)
82

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする