共通
SHIMANO(シマノ)
エクスセンス MB
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
仕様
ルアーウェイト(g):5-32、リールシート位置(mm):408、カーボン含有率(%):92.1
注文コード
79845879
品番
S96ML-6【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥58,320
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
アウトレット
¥57,980
¥
42,980
バスケットに入れる
”モバイルするエクスセンス”エクスセンスの名に恥じないハイエンドモバイルロッド。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
適合
ラインPE(号):0.5-1.2
全長
9'6"ft
質量(g)
141
全長(m)
2.9
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
ルアーウェイト(g):5-32、リールシート位置(mm):408、カーボン含有率(%):92.1
タイプ
カーボンモノコック
方式
並継
寸法(cm)
53.3
グリップタイプ
カーボンモノコック
継数(本)
6
先径(mm)
1.7