アトム
ニューウェーブ 5双組
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1組
注文コード
79846910
品番
123NW-5P-L
参考基準価格(税別)
¥3,250
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
特許を取得した波形ゴムにより高いグリップ力を発揮します。
ニューウェーブのお得な5双組です。
用途
荷物仕分け作業、日曜大工、その他。
トラスコ品番
857-0993
材質
手袋部:綿87%・ナイロン11%、ポリエステル2%、すべり止め部:天然ゴム
厚さ(mm)
2.2
色
グリーン
サイズ
L
全長(cm)
24
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります。
※電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。
※鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。
※回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。
※体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。