曜日別特売
1790-L ニトリルゴム手袋”楽農炊手” アトム 79846937

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1790-L ニトリルゴム手袋”楽農炊手” アトム 79846937
1790-L ニトリルゴム手袋”楽農炊手” アトム 79846937
1790-L ニトリルゴム手袋”楽農炊手” アトム 79846937
1790-L ニトリルゴム手袋”楽農炊手” アトム 79846937

ニトリルゴム手袋”楽農炊手”

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
サイズL
中指長(cm)8.4
手のひらまわり(cm)21
トラスコ品番207-0624
内容量1組注文コード79846937品番1790-L
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519

ウロコ状の独自意匠により優れたグリップ力(水や油が付着しても強いグリップ力)を発揮します。
親指の内側までをすべり止め加工しているため、しっかり掴めます。
ニトリルゴム製による優れた耐油性、耐薬品性があります。
手首フィットのセミロングタイプです。

用途農作業、園芸作業、炊事作業、その他油を扱う作業などトラスコ品番207-0624材質二トリルゴム厚さ(mm)0.2モスグリーンサイズL全長(cm)29.5中指長(cm)8.4手のひらまわり(cm)21滑り止め効果ありRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります。
※電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。
※鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。
※回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。
※アレルギー反応等により、体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニトリルゴム 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする