※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
ポリエステルスムス手袋(マチなし)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
サイズ
M
S
M
L
全長(cm)
22.5
21
22.5
23.5
全3種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
79847068
品番
PSMS-M
参考基準価格(税別)
¥1,030
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
ポリエステル製でお手頃価格のスムス手袋(マチなし)です。
洗っても伸び縮みしにくいため、繰り返し使用可能です。
用途
素手で作業する場所の感染予防対策の簡易手袋として。
検査、組立てに。
トラスコ品番
256-6727
材質
ポリエステル
厚さ(mm)
0.5
色
ホワイト
サイズ
M
全長(cm)
22.5
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
18
指マチ
なし