※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
audio-technica
ブチル系特殊粘着ゴム ペン型粘着棒交換用替えチップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
79848478
品番
2909-22340(HC-03B用)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
強粘着のローラーを使用し、アクリル、金属板などに最適なスタンダードタイプです。
用途
HC-03B用
寸法(mm)
【ゴム】7×Φ5
色
【ゴム】ブルー
材質(ゴム)
ブチル系合成ゴム
ゴム硬度
23°
注意
※交換用チップのため軸は付属しません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300