※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
audio-technica
シリコン系特殊粘着ゴムハンドクリーナー交換用替えローラー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79848539
品番
2909-38990(HC-730SI用)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
ゴム部分を研摩仕上げし、薄いフィルム材なども巻き込まずにクリーニング可能です。
用途
HC-730SI用
材質(ローラー部)
シリコン系ゴム
仕上
研磨
ローラー(W×Φmm)
300×30
色(ローラー)
ホワイト
注意
※交換用ローラーのため把手は付属しません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0