曜日別特売
2909-39140(HC-73/450用) ブチル系特殊粘着ゴムミニハンドクリーナー交換用替えローラー audio-technica 79848591

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ブチル系特殊粘着ゴムミニハンドクリーナー交換用替えローラー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79848591
品番
2909-39140(HC-73/450用)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

強粘着のローラーを使用し、アクリル、金属板などに最適なスタンダードタイプです。

用途
HC-73/450用
材質(ローラー部)
ブチル系合成ゴム
ローラー(W×Φmm)
30×20
粘着力
強粘着 (450タック)
ゴム硬度
23°
色(ローラー)
ブルー
注意
※交換用ローラーのため把手は付属しません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする