※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
audio-technica
シリコン系特殊粘着ゴムハンドクリーナー交換用替えローラー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79848609
品番
2909-39000(HC-730SK用)
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
ゴム部分を鏡面状に仕上げ、材料との密着性を高め除塵能力を最大限に引き出します。
用途
HC-730SK用
材質(ローラー部)
シリコン系ゴム
仕上
鏡面
ローラー(W×Φmm)
300×30
色(ローラー)
ホワイト
注意
※交換用ローラーのため把手は付属しません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0