曜日別特売
2909-39060(HC-715SI用) シリコン系特殊粘着ゴムハンドクリーナー交換用替えローラー audio-technica 79848645

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シリコン系特殊粘着ゴムハンドクリーナー交換用替えローラー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79848645
品番
2909-39060(HC-715SI用)
参考基準価格(税別)¥27,500販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

ゴム部分を研摩仕上げし、薄いフィルム材なども巻き込まずにクリーニング可能です。

用途
HC-715SI用
材質(ローラー部)
シリコン系ゴム
仕上
研磨
ローラー(W×Φmm)
150×30
色(ローラー)
ホワイト
注意
※交換用ローラーのため把手は付属しません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1につき0/税込0
離島数量1につき0/税込0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする