※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
audio-technica
ブチル系特殊粘着ゴムハンドクリーナー交換用替えローラー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79848697
品番
2909-39130(HC-710/30用)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
低粘着のローラーを使用し、極薄のフィルムや張り合わせに最適です。
用途
HC-710/30用
材質(ローラー部)
ブチル系合成ゴム
ローラー(W×Φmm)
100×30
粘着力
弱粘着 (30タック)張り合わせ用
ゴム硬度
30°
色(ローラー)
アイボリー
注意
※交換用ローラーのため把手は付属しません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0