曜日別特売
- C-552 バンブーワゴン 西村製作所 79848837

※商品画像

- C-552 バンブーワゴン 西村製作所 79848837
- C-552 バンブーワゴン 西村製作所 79848837
- C-552 バンブーワゴン 西村製作所 79848837

C-552 バンブーワゴン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
色ダークブラウン
内容量1台注文コード79848837品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

バンブー天然木の温もりを感じられるラグジュアリーなワゴンです。
トレーパットは、大小三分割で道具の仕分けに便利!
下段にはタオルウォーマーが収納できます。

色
ダークブラウン
材質
【トレーパット】PP
質量(kg)
10
キャスター
Φ50mm双輪ウレタンキャスター
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
925×505×390
材質(天板)
天然竹
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)
432×305
塗装
【本体フレーム】スチール粉体塗装
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする