C-552 バンブーワゴン
バンブー天然木の温もりを感じられるラグジュアリーなワゴンです。
トレーパットは、大小三分割で道具の仕分けに便利!
下段にはタオルウォーマーが収納できます。
- 材質
- 【トレーパット】PP
- 質量(kg)
- 10
- キャスター
- Φ50mm双輪ウレタンキャスター
- 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
- 925×505×390
- 材質(天板)
- 天然竹
- 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)
- 432×305
- 塗装
- 【本体フレーム】スチール粉体塗装
- 内容量
- 1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
脇机・ワゴン の新着商品
カテゴリ



























