※商品画像
西村製作所
C-363 ストッカーワゴン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
グレー
グレー
ブラック
ホワイト
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
79848846
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
オシャレでスタイリッシュなストッカーワゴン。
店販商品のディスプレイにもぴったりです。
色
グレー
質量(kg)
9.5
高さ(mm)
【枠】95
キャスター
Φ75mm双輪キャスター
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
870×440×350
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)
385×260
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません