曜日別特売

C-363 ストッカーワゴン

C-363 ストッカーワゴン - 西村製作所C-363 ストッカーワゴン - 西村製作所C-363 ストッカーワゴン - 西村製作所C-363 ストッカーワゴン - 西村製作所

オシャレでスタイリッシュなストッカーワゴン。
店販商品のディスプレイにもぴったりです。

質量(kg)
9.5
高さ(mm)
【枠】95
キャスター
Φ75mm双輪キャスター
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
870×440×350
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)
385×260
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
- 7984882879848828-ホワイト
オープン
¥33,980
¥37,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
- 7984884679848846-グレー
オープン
¥33,980
¥37,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
- 7984885579848855-ブラック
オープン
¥33,980
¥37,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする