曜日別特売
- C-363 ストッカーワゴン 西村製作所 79848855

※商品画像

- C-363 ストッカーワゴン 西村製作所 79848855
- C-363 ストッカーワゴン 西村製作所 79848855

C-363 ストッカーワゴン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
色ブラック
内容量1台注文コード79848855品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
¥33,980

オシャレでスタイリッシュなストッカーワゴン。
店販商品のディスプレイにもぴったりです。

色
ブラック
質量(kg)
9.5
高さ(mm)
【枠】95
キャスター
Φ75mm双輪キャスター
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
870×440×350
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)
385×260
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする