※商品画像
西村製作所
C-552 バンブーワゴン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ナチュラル
ダークブラウン
ナチュラル
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
79848871
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
バンブー天然木の温もりを感じられるラグジュアリーなワゴンです。
トレーパットは、大小三分割で道具の仕分けに便利!
下段にはタオルウォーマーが収納できます。
色
ナチュラル
材質
【トレーパット】PP
質量(kg)
10
キャスター
Φ50mm双輪ウレタンキャスター
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
925×505×390
材質(天板)
天然竹
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)
432×305
塗装
【本体フレーム】スチール粉体塗装
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません