曜日別特売
810241160 TUZU ボールペン セーラー万年筆 79849038

810241160 TUZU ボールペン セーラー万年筆 79849038
810241160 TUZU ボールペン セーラー万年筆 79849038
810241160 TUZU ボールペン セーラー万年筆 79849038
810241160 TUZU ボールペン セーラー万年筆 79849038

TUZU ボールペン810241160

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
色(本体)グリーン
内容量1本注文コード79849038品番810241160
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

濃くなめらか。指先に自然になじむボールペン
ナチュラルフィットグリップ
指位置を決め過ぎない2つのなだらかな面がやさしく自然にフィットする
平滑面だから曲面よりも指との接地面積が広くしっかりと握ることができる
性別年代を問わないモダンでシンプルなデザイン
すぐに書き始められる嵌合式キャップ
ぺんてる社製「ENERGEL(エナージェル)」インキ使用

色
グリーン
色(本体)
グリーン
材質
蓋・胴・クリップ:再生PC樹脂、大先:ABS樹脂
方式
キャップ式
本体寸法(mm)
Φ17.5×135(クリップ部含む)
本体質量(g)
16.6
ボール径(Φmm)
0.5
芯色
ゲルインクブラック
注意
※交換用レフィールは、ぺんてる株式会社製「ゲルインキボールペン替芯 LRN5」をご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする