曜日別特売
TG8065-45 取っ手付ゴミ袋 取っ手部シール加工あり TRUSCO 79849929

 

TG8065-45 取っ手付ゴミ袋 取っ手部シール加工あり TRUSCO 79849929
TG8065-45 取っ手付ゴミ袋 取っ手部シール加工あり TRUSCO 79849929
TG8065-45 取っ手付ゴミ袋 取っ手部シール加工あり TRUSCO 79849929

取っ手付ゴミ袋 取っ手部シール加工あり

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
容量(L)45
内容量1袋注文コード79849929品番TG8065-45
参考基準価格(税別)¥210販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189

便利な取手付なのでゴミを捨てる時結びやすいです。
袋いっぱいにゴミを詰めることができます。

トラスコ品番250-0183材質高密度ポリエチレン(HDPE)厚さ(mm)0.023透明容量(L)45縦(mm)800横(mm)650RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする