曜日別特売
TBC-50LB-20P まとめ買いエコクッション TRUSCO 79851146

まとめ買いエコクッション

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番576-3463
内容量1セット注文コード79851146品番TBC-50LB-20P
参考基準価格(税別)¥24,130販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

硬めのポリエチレンフォームでコンテナ内の商品を保護し動かないようにするコンテナ用梱包材です。
ワンタッチで梱包でき、また開梱の時にも取り出しやすいよう中央に穴をあけるなど、繰り返し使用できるよう工夫しています。
何回も使用できるので環境に優しいです。
オリコンなどの通い箱用緩衝材として最適です。

用途
定期的に発送される「通い箱」の梱包材に最適です。
トラスコ品番576-3463材質ポリエチレンフォーム厚さ(mm)15ブルータイプメーカー折りたたみコンテナ50L用寸法(幅W×奥行D)(mm)適合内寸:386×543縦(mm)386横(mm)543
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナ用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする