TR-SC20-TM-10P 折りたたみコンテナ”スケルコン”(20Lタイプ・フタ付) TRUSCO 79851609

折りたたみコンテナ”スケルコン”(20Lタイプ・フタ付)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
透明
内容量1セット注文コード79851609品番TR-SC20-TM-10P
参考基準価格(税別)¥19,100販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。

用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。トラスコ品番591-9101材質ポリプロピレン(PP)透明外形寸法(mm)奥行:262、間口:366、高さ:284容量(L)19.7最大積載荷重(kg)15折りたたみ時高さ(mm)88RoHS指令(10物質対応)対応フタの有無あり有効内寸法・間口(mm)335有効内寸法・奥行(mm)231有効内寸法・高さ(mm)254
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする