曜日別特売
TSK-C40B-TM-10P 折りたたみコンテナ”スケルコン” 薄型タイプ(スライドロックフタ付) TRUSCO 79851627

折りたたみコンテナ”スケルコン” 薄型タイプ(スライドロックフタ付)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
透明
容量(L)42.5
内容量1セット注文コード79851627品番TSK-C40B-TM-10P
参考基準価格(税別)¥22,520販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。

用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。トラスコ品番591-9067材質ポリプロピレン(PP)透明外形寸法(mm)奥行:366、間口:530、高さ:283容量(L)42.5最大積載荷重(kg)8折りたたみ時高さ(mm)67RoHS指令(10物質対応)対応フタの有無あり有効内寸法・間口(mm)493有効内寸法・奥行(mm)335有効内寸法・高さ(mm)258
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする