TRUSCO
折りたたみコンテナ”スケルコン” 薄型タイプ(スライドロックフタ付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
色
透明オレンジ
透明
透明ブルー
透明ブラック
透明オレンジ
透明レッド
透明ブラウン
透明バイオレット
透明グリーン
透明イエロー
オレンジ/透明ブラック
ブルー/透明ブラック
容量(L)
51.3
34.1
42.5
51.3
全13種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
79851654
品番
TSK-C50B-TMOR-10P
参考基準価格(税別)
¥24,510
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。
用途
商品や部品・備品の配送および保管・管理。
トラスコ品番
591-9075
材質
ポリプロピレン(PP)
色
透明オレンジ
外形寸法(mm)
奥行:366、間口:530、高さ:336
容量(L)
51.3
最大積載荷重(kg)
8
折りたたみ時高さ(mm)
71
RoHS指令(10物質対応)
対応
フタの有無
あり
有効内寸法・間口(mm)
493
有効内寸法・奥行(mm)
335
有効内寸法・高さ(mm)
311