TR-C20B-DB-10P 薄型折りたたみコンテナ ロックフタ付 TRUSCO 79851916

薄型折りたたみコンテナ ロックフタ付

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ダークブルー
内容量1セット注文コード79851916品番TR-C20B-DB-10P
参考基準価格(税別)¥15,200販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。

用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。トラスコ品番591-9111材質ポリプロピレン(PP)ダークブルータイプシボ加工(4カ所)あり外形寸法(mm)奥行:264、間口:366、高さ:283容量(L)20最大積載荷重(kg)8折りたたみ時高さ(mm)81RoHS指令(10物質対応)対応フタの有無あり有効内寸法・間口(mm)335有効内寸法・奥行(mm)231有効内寸法・高さ(mm)258
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする