TRUSCO
α折りたたみコンテナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
色
ダークブルー
ダークブルー
OD
ライトサンド
透明
透明ブラック
透明ブルー
半透明
容量(L)
41.6
20.2
34.6
43.1
51.9
33.1
41.6
13.7
全17種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
79852038
品番
TR-SC40DB-10P
参考基準価格(税別)
¥24,320
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。
用途
商品や部品・備品の配送および保管・管理。
トラスコ品番
591-9122
材質
ポリプロピレン(PP)
色
ダークブルー
タイプ
シボ加工(4ヵ所)あり
外形寸法(mm)
奥行:366、間口:530、高さ:281
容量(L)
41.6
最大積載荷重(kg)
15
折りたたみ時高さ(mm)
95
RoHS指令(10物質対応)
対応
フタの有無
なし
有効内寸法・間口(mm)
493
有効内寸法・奥行(mm)
335
有効内寸法・高さ(mm)
252