曜日別特売
TR-75BDB-8P 折りたたみコンテナ TRUSCO 79852117

折りたたみコンテナ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ダークブルー
内容量1セット注文コード79852117品番TR-75BDB-8P
参考基準価格(税別)¥47,350販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。

用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。トラスコ品番589-8343材質ポリプロピレン(PP)ダークブルー外形寸法(mm)奥行:440、間口:650、高さ:329容量(L)75最大積載荷重(kg)20折りたたみ時高さ(mm)78RoHS指令(10物質対応)対応フタの有無なし有効内寸法・間口(mm)600有効内寸法・奥行(mm)405有効内寸法・高さ(mm)310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする