曜日別特売
B06W-1-EM 低圧電力ケーブル用シート巻き形接続材料 分岐接続 単心用 3M 79852476

低圧電力ケーブル用シート巻き形接続材料 分岐接続 単心用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
幅(mm)155
内容量1パック注文コード79852476品番B06W-1-EM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

シート巻き工法がさらに進化し、短時間施工で仕上がりも綺麗です。
パテ層の位置を最適化し、巻き付け後のパテのはみ出しも無く、隣接するケーブル等へのパテ付着を防止します。
シートの切り欠き部で位置合わせが出来るので採寸不要です。
シートにフィルム層を内蔵し、外部の衝撃から導体接続部を保護し、スリーブ突き抜けを防止します。

用途
電力ケーブルの直線、分岐接続時のケーブル保護に。
トラスコ品番206-5192材質EPDM+ブチル+PEフィルム長さ(mm)153幅(mm)155導体サイズ(mm2)適合ケーブル:3.5、5.5、8、14、22、38、60、100コネクタサイズ適合T型:T7~T122
注意
※ケーブルサイズによってサイズ選定する必要があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする