SHOWA(ショーワグローブ)
すべり止め手袋”ピッタリ背抜き強力ロング” 3双パック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック
注文コード
79852528
品番
NO265-S3P
参考基準価格(税別)
¥1,458
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
袖口がロングタイプのため肌の露出を防ぎ、手首をガードします。
フィット感に優れ、果物や野菜等の収穫に適しています。
ホコリの出にくい長繊維で編んだ手袋です。
用途
農業。
サービス業。
園芸、造園業。
屋内清掃、軽作業。
屋外清掃。
電気電子部品製造業。
トラスコ品番
472-7100
材質
繊維部:ナイロン、ポリエステル、その他、すべり止め部:ニトリルゴム
厚さ(mm)
約0.7
色
ブルー
サイズ
S
全長(cm)
24
中指長(cm)
7.4
手のひらまわり(cm)
18.5
ゲージ数
13
RoHS指令(10物質対応)
対応