- 用途
- サンバイザーカバー・日除けカバー・インテリア・内装ドレスアップ
- 仕様
- 確認事項:エブリィワゴン:標準ルーフ/2022.3以前のハイルーフ車(2022/4 以降のハイルーフ車は仕様変更の為不適合)
- 適合
- 型式:DA17W 年式:2015.2~
- 色
- ブラック
- タイプ
- 01:運転席バニティミラー有/助手席バニティミラー有
- 適合車種
- エブリィワゴン
- 車種
- [OEM]【NISSAN】NV100 クリッパーリオ 型式:DR17W 年式2015.3~ 【MITSUBISHI】タウンボックス 型式:DS17W 年式:2015.3~ 【MAZDA】スクラムワゴン 型式:DG17W 年式:2015.3~
- 色番
- 03:ブラック