- 用途
- サンバイザーカバー・日除けカバー・インテリア・内装ドレスアップ
- 適合
- 型式:ASE30, AVE30/35, GSE30/31/35 年式:2013.5~ 、型式:MXPK10/11/15/16 年式:2021.7~ 、型式:NHP10/NHP10H 年式:2011.12~2021.6 、型式:ZGE20/21/25G,ZGE20/22/25W 年式:2009.4~2017.10 、型式:NRE210/ZRE212ZWE211/ZWE214
- 色
- ブラック
- タイプ
- 01:運転席バニティミラー有/助手席バニティミラー有
- 適合車種
- IS / アクア / アクアクロスオーバー / ウィッシュ / カローラ / カローラスポーツ / カローラツーリング / カローラクロス / クラウン クロスオーバー / クラウン スポーツ / プリウス / ヤリス / ヤリスクロス
- 色番
- 03:ブラック