- 用途
- サンバイザーカバー・日除けカバー・インテリア・内装ドレスアップ
- 仕様
- 確認事項:エブリィバン:標準ルーフ/2022.3以前のハイルーフ車(2022/4 以降のハイルーフ車は仕様変更の為不適合)
- 適合
- 型式:DA17V 年式:2015.2~
- 色
- ブラウン
- タイプ
- 04:運転席バニティミラー無/助手席バニティミラー無
- 適合車種
- エブリィバン
- 車種
- [OEM]【NISSAN】NV100 クリッパー 型式:DR17V 年式:2015.3~ 【MITSUBISHI】ミニキャブバン 型式:DS17V 年式:2015.3~ 【MAZDA】スクラムバン 型式:DG17V 年式:2015.3~
- 色番
- 02:ブラウン