曜日別特売
OE019-03-04 MAULBEERE サンバイザーカバー MAULBEERE 79852958

OE019-03-04 MAULBEERE サンバイザーカバー MAULBEERE 79852958
OE019-03-04 MAULBEERE サンバイザーカバー MAULBEERE 79852958
OE019-03-04 MAULBEERE サンバイザーカバー MAULBEERE 79852958
OE019-03-04 MAULBEERE サンバイザーカバー MAULBEERE 79852958
OE019-03-04 MAULBEERE サンバイザーカバー MAULBEERE 79852958
OE019-03-04 MAULBEERE サンバイザーカバー MAULBEERE 79852958
OE019-03-04 MAULBEERE サンバイザーカバー MAULBEERE 79852958
OE019-03-04 MAULBEERE サンバイザーカバー MAULBEERE 79852958

MAULBEERE サンバイザーカバー

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可40日以内出荷とは
内容量
1組
仕様
確認事項:標準ボディ
タイプ
04:運転席バニティミラー無/助手席バニティミラー無
注文コード
79852958
品番
OE019-03-04
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

サンバイザーをオシャレに簡単ドレスアップ!見た目だけじゃなく、使い勝手も抜群!装着したその日からドライブをより一層楽しくしてくれます。
温もりを感じる車内を演出。サンバイザーをフルカバーする事で、見た目に味気の無い純正サンバイザーをあたたかみあふれるデザインに仕上げます。
使い込まれた風合いを感じさせるアンティーク デザインレザーを採用。ストライプ キルトを施すことでアンティーク デザインレザーをより一層引き立てます。
レトロ過ぎない程よいレザーの深みは、クルマにも馴染みやすく、優しい温もりを演出してくれます。彫り深く型押しされたMAULBEEREロゴがアンティーク デザインレザーに程よいヴィンテージ感を演出。
純正サンバイザーに被せてファスナーを閉めるだけ!どなたでも簡単に取り付けできます。
汚れ・キズの防止&目隠しに。紫外線による色あせ・タバコによる変色から保護。すでに汚れてしまっているサンバイザーをお洒落にドレスアップ!
完全車種専用設計。職人の手により緻密に型取りを行い設計されているので、車両にジャストフィット。サンバイザーカバー装着後も純正バニティミラーの使用が可能。
ゴム内蔵のギャザーポケットを装備しているので、メガネやブラシなどの少し厚みのある物を入れる事が出来ます。また、ゴム部が入れた物を程よくホールドしてくれます。

用途
サンバイザーカバー・日除けカバー・インテリア・内装ドレスアップ
仕様
確認事項:標準ボディ
適合
型式:H200系 1~3型前期共通 年式:2004.8~
ブラック
タイプ
04:運転席バニティミラー無/助手席バニティミラー無
適合車種
ハイエース
車種
[OEM]【MAZDA】ボンゴ ブローニィ バン 型式:TRH200M/GDH201M/GDH206M 年式:2019.4~
色番
03:ブラック
注意
※製品の写真は撮影環境やモニター環境などにより、実際の色とは違って見える事があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする