- 用途
- サンバイザーカバー・日除けカバー・インテリア・内装ドレスアップ
- 仕様
- 確認事項:■エブリィワゴン:ハイルーフ車(2022.4以降のオーバーヘッドシェルフ装着車) ■スイフト・スイフトスポーツ:ZC(2WD) ZD(4WD) ガソリン車・ハイブリッド車共通
- 適合
- 型式:DA17W 年式:2022.4~ 、型式:JB64W 年式:2018.7~ 、型式:JB74W 年式:2018.7~ 、型式:JC74W 年式:2025.4~ 、型式:ZC13/43/53/83S 年式:2017.1~2023.11 、型式:ZD43/53/83S, ZC33S 年式:2017.9~
- 色
- ブラウン
- タイプ
- 01:運転席バニティミラー有/助手席バニティミラー有
- 適合車種
- エブリィワゴン / ジムニー / ジムニーシエラ / ジムニーノマド / スイフト / スイフトスポーツ
- 車種
- [OEM]【NISSAN】NV100 クリッパーリオ 型式:DR17W 年式:2022.4~ 【MITSUBISHI】タウンボックス 型式:DS17W 年式:2022.4~ 【MAZDA】スクラムワゴン 型式:DG17W 年式:2022.4~
- 色番
- 02:ブラウン