OA004-02-01 MAULBEERE ステアリングカバー MAULBEERE 79853125

OA004-02-01 MAULBEERE ステアリングカバー MAULBEERE 79853125
OA004-02-01 MAULBEERE ステアリングカバー MAULBEERE 79853125
OA004-02-01 MAULBEERE ステアリングカバー MAULBEERE 79853125
OA004-02-01 MAULBEERE ステアリングカバー MAULBEERE 79853125
OA004-02-01 MAULBEERE ステアリングカバー MAULBEERE 79853125
OA004-02-01 MAULBEERE ステアリングカバー MAULBEERE 79853125
OA004-02-01 MAULBEERE ステアリングカバー MAULBEERE 79853125

MAULBEERE ステアリングカバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色ブラウン
内容量1個注文コード79853125品番OA004-02-01
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

【アンティーク デザインレザー & ストライプ キルト】
使い込まれた風合いを感じさせるアンティーク デザインレザーを採用。ストライプ キルトを施すことでアンティーク デザインレザーをより一層引き立てます。レトロ過ぎない程よいレザーの深みは、クルマにも馴染みやすく、優しいあたたかみを演出してくれます。
【型押しMAULBEEREロゴ】
上下に彫り深く型押しされたMAULBEEREロゴがアンティーク デザインレザーに程よいヴィンテージ感を演出。
【簡単装着】
純正ステアリングを外さずに上から被せるだけの簡単装着。

用途
車用ハンドルカバー・インテリア・内装ドレスアップ
色
ブラウン
サイズ
S
適合範囲(cm)
ハンドル直径36.5~38.0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする