曜日別特売
16498 システムバスケット ライフナビ 79853307

 

16498 システムバスケット ライフナビ 79853307
16498 システムバスケット ライフナビ 79853307
16498 システムバスケット ライフナビ 79853307
16498 システムバスケット ライフナビ 79853307
16498 システムバスケット ライフナビ 79853307
16498 システムバスケット ライフナビ 79853307

システムバスケット

商品レビューを投稿する
内容量1台注文コード79853307品番16498
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

丈夫でお手入れのしやすいプラスチック製3段タイプのワゴンです。
バスケット棚はA4サイズがスッキリ収納でき、デスクサイドでも便利です。
リビングやキッチン、デスク周りなど場所を問わずお使いいただけます。
キャスター付きで移動もラクラクです。
工具不要、簡単組み立て式です。

用途軽量でしっかり使える実用的なワゴン。ホワイト本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)450×290×759棚段数3段総耐荷重(kg)18トラスコ品番397-4282材質ポリプロピレン間口W×奥行D×高さH(mm)450×290×759段数3耐荷重(kg)18RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする