- 用途
- 土木建設機械の泥落としに。
管洗浄や解体時の粉塵の飛散防止に。
高所での使用に。
工場内の設備として。
畜舎の床等の洗浄に。
- 付属品
- タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#124Oリング付(04N100124)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(3/4)余水(1/2)ASY3m三層ストレーナ(04W50203)
- トラスコ品番
- 457-8825
- 幅(mm)
- 525
- 高さ(mm)
- 643
- 奥行(mm)
- 1060
- 電流(A)
- 30
- 電圧(V)
- 200
- 回転数(min-1[r.p.m])
- 1450
- 吐出圧力(MPa)
- 14
- 吐出水量(L/min)
- 28
- 出力(kW/min-1)
- 7.5/1450
- 吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)
- 28
- 吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)
- 14