SAR-1315VNS-2-60HZ 200V温水高圧洗浄機 スーパー工業 79853649

 

SAR-1315VNS-2-60HZ 200V温水高圧洗浄機 スーパー工業 79853649
SAR-1315VNS-2-60HZ 200V温水高圧洗浄機 スーパー工業 79853649
SAR-1315VNS-2-60HZ 200V温水高圧洗浄機 スーパー工業 79853649
SAR-1315VNS-2-60HZ 200V温水高圧洗浄機 スーパー工業 79853649
SAR-1315VNS-2-60HZ 200V温水高圧洗浄機 スーパー工業 79853649
SAR-1315VNS-2-60HZ 200V温水高圧洗浄機 スーパー工業 79853649

200V温水高圧洗浄機

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し9日以内出荷とは
周波数(Hz)60
吐出水量(50Hz/60Hz)(L/min)-/13
吐出圧力(50Hz/60Hz)(MPa)-/15
内容量1台注文コード79853649品番SAR-1315VNS-2-60HZ
参考基準価格(税別)¥1,070,000販売価格(税込)¥989,780
販売価格(税別)
¥899,800

温度上昇も早い、軽量コンパクトな温水洗浄機です。
温水洗浄だけでなく150℃のスチーム洗浄も可能です。
凍結防止ヒーター付きで寒冷地でも安心して使用可能です。
凍結防止ヒーター・渇水停止装置・自動発停機能を搭載しました。
自吸方式にも対応しております。(吸余水ホースは別途必要です)
ステンレス製のヒートコイル式ボイラーを搭載した高耐久仕様です。
SAR-1315VN-2の高耐久ステンレスボイラー搭載モデルです。

用途
造船所の機械設備の洗浄に。
修理工場のエンジン・足回りの洗浄に。
パワースイングジャッキの洗浄に。
作業機械の洗浄に。
厨房機器・設備の洗浄に。
建設機械のスチーム洗浄に。
換気装置等・厨房機器の油汚れの洗浄に。
フライヤー等・厨房機器の油汚れの洗浄に。
鉄道車両の洗浄に。
建設機械のアタッチメントの洗浄に。
トラスコ品番
669-6442
周波数(Hz)
60
回転数(min-1[r.p.m])
1750
吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)
-/13
吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)
-/15
付属品
ライフルガンASY1/8-700-クイック温水(04P50027)、噴口扇形1/8MVNP1556(04000252)、温水用高圧ホースASYAH3/8×10mクイック(04T56001110)、吸水(3/4)余水(3/8)ASY3m三層ストレーナ(04W50003)
幅(mm)
746
高さ(mm)
755
奥行(mm)
847
電流(A)
16.7
電源(V)
200
電圧(V)
200(動力回路)/200(操作回路)
消費電力(W)
4600
温度(℃)
温水:30~150
燃料
軽油または白灯油
起動形式
直入れ
電源コード(m)
5
吐出圧力(MPa)
15
燃料タンク容量(L)
25
給水方式
水道直結タイプ(自吸式も対応可)
吐出水量(L/min)
13
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする